Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W288492 Herst.-Nr.: 17203 EAN/GTIN: 5902658101137 |
| |
|
| | |
| Kleine und mittelgroße Command™ Bilder-Montage Strips sind unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Aufhängen Ihrer gerahmten Fotos und Bilder. Sie gewährleisten einen starken Halt und lassen sich rückstandsfrei ablösen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie. Features: Mulitpack Größe S und M Haltekraft 1.8 kg (4 Paar, Größe S) Haltekraft 5.4 kg (4 Paar, Größe M) Lieferumfang: 4 Paar, Größe S + 8 Paar, Größe 8 Weitere Informationen: | | Typ: | 17203 | Besonderheiten: | lösbar | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebestrip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,15* | € 11,64* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,74* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 12,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,35* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,59584* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|