Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Forever Classic Metallhaken L (L x B x H) 105 x 41 x 41mm Nickel (gebürstet) Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W288122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FC13-BNFGN
EAN/GTIN:
     5902658100413
Suchbegriffe:
3M
7100148490
klebehaken
badhaken
Der Command™ Metallhaken in gebürstetem Nickel ist unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Aufhängen Ihrer Haushaltsartikel. Er gewährleistet einen starken Halt und lässt sich rückstandsfrei ablösen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.
Features:
Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreies Ablösen
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
grau
Breite:
41 mm
Typ:
FC13-BNFGN
Haltekraft:
2.2 kg
Besonderheiten:
lösbar + für Fliesen + für Metall + für Holz
Material:
Nickel
Herstellerfarbe:
Nickel (gebürstet)
Produkt-Art:
Klebehaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 10,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,44*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,12*
€ 3,50*
ab € 25,82*
€ 35,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.