Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSE060/SMPL Klebeband 3M™ LSE Weiß (L x B) 3m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W283742
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     LSE060/SMPL
EAN/GTIN:
     4054596766471
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Speziell für herausfordernde Klebungen von niederenergetischen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen im Innen- und Außenbereich.
Features:
Weiß
(L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
19 mm
Serie:
3M™ LSE
Typ:
LSE060/SMPL
Dicke:
0.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.6 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: 3 m klebestreifen weiß, klebe streifen, klebe-streifen scotch, 3M, 7100154121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 25,39*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 25,41*
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 42,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.