Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 471DEMO5S Klebeband Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Gelb/Schwarz, Weiß/Schwarz (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W283382
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471DEMO5S
EAN/GTIN:
     0076308979713
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Arbeitsumgebung um! Das systematische Gestaltungskonzept der 5S-Methode macht es Ihnen leicht, einen besser organisierten, effizienteren, produktiveren und sichereren Arbeitsplatz zu schaffen. Bei der 5S-Methode wird Ihr Arbeitsbereich zunächst analysiert und überflüssige Gegenstände werden entfernt. Anschließend werden wesentliche Gegenstände geordnet, der Arbeitsbereich gereinigt und gepflegt. Das Beste daran ist, dass diese Schritte schnell zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs Ihres Betriebs werden. Visuelle Signale gehören untrennbar zu einem erfolgreichen Gestaltungskonzept. Sie dienen der Übermittlung von Informationen an Mitarbeiter durch Farbkodierungen, Kennzeichnungen und Bodenmarkierungen. Durch Bodenmarkierungen erkennen Mitarbeiter abgegrenzte Arbeitsbereiche oder Stellen, an denen besondere Vorsicht geboten ist, sowie Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung wie Toiletten, Pausenräume und Orte, an denen Wertstofftonnen untergebracht sind.
Features:
Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Gelb/Schwarz, Weiß/Schwarz
(L x B) 33 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Typ:
471DEMO5S
Herstellerfarbe:
Gelb + Orange + Rot + Grün + Blau + Schwarz + Gelb/Schwarz + Weiß/Schwarz
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,63*
€ 286,65*
Frei Haus
ab € 231,24*
€ 286,66*
€ 3,50*
ab € 240,98*
€ 288,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,68188*
€ 295,06188*
€ 5,50*
ab € 263,56*
€ 318,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,60*
€ 329,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.