Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 54135033 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 50.8mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W283282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54135033
EAN/GTIN:
     0021200161759
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 50.8 mm
Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
50.8 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
54135033
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 6,95*
ab € 169,38*
€ 190,48*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 160,71*
€ 195,22*
Lager 615
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 195,22*
2 Tage
6
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 217,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,22*
€ 232,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,63*
€ 226,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 175,07*
€ 208,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,67*
€ 193,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,53*
€ 180,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,60*
€ 172,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.