Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTI 99780 Klebeband (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W239161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Gewebe-Klebeband in Flecktarn-Optik.
Features:

(L x B) 10 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Typ:
99780
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: klebestreifen 50mm x 10m, klebe streifen, klebefilm 10m, DTI, Tarnband, Flecktarnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.