| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W211911 Herst.-Nr.: TM-2108A EAN/GTIN: 4016139081427 |
| |
|
| | |
| Der kleine Handventilator von Basetech ist der ideale Begleiter an heißen Sommertagen. Mit bis zu 2 Stunden Batterielaufzeit im Dauerbetrieb sorgt er, bei dosierter Anwendungen, den ganzen Tag für Abkühlung. Egal ob auf Reisen, im Büro, im Freibad, am See oder im Cafè um die Ecke hilft Ihnen der handliche Ventilator einen kühlen Kopf zu bewahren. Features: Bis zu 2 Stunden Laufzeit Klein und handlich Inkl. Umhängeschnur Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 43 g | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 3 V | Herstellerfarbe: | Blau | Ventilator-Besonderheiten: | Stoffflügel | Produkt-Art: | Handventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, Ventilator, Ventilatoren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,88* | € 27,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,14* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|