Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MGO1317-19X30.5 Magnetklebeband Braun (L x B) 30.5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W131352
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MGO1317-19X30.5
EAN/GTIN:
     4046719307500
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kautschuk-Band
Kautschukband
Magnetband
Biegsam und individuell zuschneidbar – das Magnetklebeband passt sich ganz Ihren Bedürfnissen an.
Features:
Braun
(L x B) 30.5 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30.5 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Magnetisch haftend
Typ:
MGO1317-19X30.5
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Magnetklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 146,56*
€ 167,33*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 146,95*
€ 167,36*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 148,53*
€ 170,12*
1
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 183,89*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 198,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 31,718* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.