Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TAWB-200 Akku-Ventilator 26W (Ø x H) 275mm x 350mm Rot, Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W078562
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7471884
EAN/GTIN:
     4064161196381
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
akku ventilator
Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Frische Brise to go
Dieser akkubetriebene Gefährte geht überall hin mit und verströmt auf Knopfdruck angenehm frische Luft - in zwei unterschiedlich einstellbaren Luftstromen und dank seines drehbaren Gehäuses sogar in alle Richtungen. Aber er geht auch gerne in den stationären Betrieb. Ein Haken macht flexibles Aufhängen des akkubetriebenen Ventilators möglich, außerdem lässt er sich auf einem stabilen Metallständer montieren. Clevere Zusatzfunktion: Der Akku kann auch als Powerbank für Geräte wie z.B. Smartphone oder Tablet genutzt werden.
Features:
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Tragbar
2 Gebläsestufen (ca. 1700 U/min und 2600 U/min)
Um 360 Grad drehbares Gehäuse
Vielseitige Installationsmöglichkeiten (Haken, stabiler Metallständer)
Lieferumfang:
Kabelloser Ventilator
Steckernetzteil
Handbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Höhe:
350 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
3 kg
Durchmesser:
275 mm
Gitter-Ø:
23 cm
Schaltstufen:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
12 + 240 V
Schwenkbereich max.:
360 °
Gehäusefarbe:
Rot + Grau + Schwarz
Luftdurchsatz:
8.8 + 12.7 m³/min
Flügelfarbe:
Grau
Ventilator-Besonderheiten:
LED-Kontrollleuchte + Akkubetrieb möglich
Produkt-Art:
Akku-Ventilator
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TAWB-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,17*
€ 77,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.