| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W074662 Herst.-Nr.: 12200 EAN/GTIN: 4012160122009 |
| |
|
| | |
| Eine neue Art zu spielen Flitze mit anderen Spielern in kürzeren Runden durch die chaotischen Straßen von Monopoly City um die Wette, sammle Ressourcen, kaufe und werte Grundstücke auf, überliste deine Gegenspieler und fall nicht auf ihre Tricks rein, um das Rennen zum Reichtum zu gewinnen.
Mach dich für rasante Action bereit Steuere einen Bulldozer, fahre durch Gebäude, zerstöre Grundstücke mit einem Presslufthammer – das gehört alles dazu, um reicher als alle anderen zu werden. Eins ist auf jeden Fall sicher: Das wird der pure Wahnsinn!
Chaotische, spaßige Umgebungen Erforsche vier vom MONOPOLY-Spielbrett inspirierte Umgebungen mit jeweils eigener Atmosphäre und Architektur, darunter die unverkennbare Stadt und ihr Nachtleben, der Strand und ein Herbsttag. Jede Umgebung bietet mehrere Levels und Layouts, sodass insgesamt 20 Arenen zur Verfügung stehen. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Spass & Gesellschaft | USK: | 0 | PEGI: | 3 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2021-12-09 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |