Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST255M-RW Warnklebeband ANST255M-RW Rot, Weiß (L x B) 5m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W029911
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ANST255M-RW
EAN/GTIN:
     4016139097718
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Features:
Rot, Weiß
(L x B) 5 m x 25 mm
Selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Serie:
ANST255M-RW
Typ:
ANST255M-RW
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.