Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPH Trackers GPS Tracker Pro GPS Tracker Fahrzeugtracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V987433
Hersteller:
     CPH Trackers
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0655390028679
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Der COBBLESTONE von Copenhagen Tracker ist ein mobiler Allround Tracker und bietet Ihnen die Möglichkeit, Personen, Autos, Motorräder, Fahrräder, Wohnwagen und andere bewegliche und hochwertige Objekte über einen längeren Zeitraum mit Hilfe der GPS Ortung und Bewegungssensorik zu orten. Er ist klein, handlich und durch seine zahlreichen Funktionen für beinahe jeden Einsatzbereich geeignet.
Features:
COBBLESTONE ist der erste GPS-Tracker der Welt, der ohne Abonnement oder monatliche Gebühren läuft. Er benötigt keine Stromversorgung und man bleibt auch von hohen Einbaukosten verschont. Der COBBLESTONE ist so zu sagen, ein „null Problemo“ Tracker aus Copenhagen und überzeugt mit der einfachen Installation und der leicht bedienbaren App. Die Aktivierung dauert weniger als 1 Minute, um einen COBBLESTONE zu aktivieren.
Lieferumfang:
COBBLESTONE von Copenhagen Trackers + Beschreibung in verschiedenen Sprachen + 3M Doppelklebeband + GPS Tracking Hinweisaufkleber + zusätzlicher Aufkleber mit IMEI-Nummer
Hinweise:
Batterielaufzeit: 4 Jahre, wenn nur 1x pro Tag die Position gemeldet wird
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
64 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
88 g
Anwendung:
Fahrzeugtracker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
GPS Tracker
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, CPH Trackers, GPS Tracker Pro, GPS Logger, GPS Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.