| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V887503 Herst.-Nr.: 532760 EAN/GTIN: 4048962218756 |
| |
|
| | |
| Der fischer Fast & Fix Wandhaken ermöglicht ein einfaches und schnelles Befestigen ohne Hammer und ohne Bohrer. In die Wand drücken - fertig. Geeignet für leichte Gegenstände, hinterlässt kaum Spuren beim Entfernen.
Vorteile Befestigen ohne Bohren und Hammer. Dies reduziert den Aufwand und vermeidet Schmutz. Demontage ohne sichtbare Spuren Wiederverwendbarkeit spart Kosten Bis zu 16 kg Tragfähigkeit bei Verkettung von zwei Wandhaken
Anwendungen Bilder Kleidungsstücke Schlüsselanhänger
Baustoffe Gipskarton Weichhölzer Putz
Funktionsweise / Montage Beim Eindrücken in die Wandoberfläche verzahnt sich der Wandhaken mit dem Untergrund. Features: Kein Bohrloch erforderlich. Wiederverwendbar. Lieferumfang: 8 x fischer Fast & Fix schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | Fast & Fix K NV | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Fischer, Fast & Fix K NV, klebehaken, badhaken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 6,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,03* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,03* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|