Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timekettle Mobiler Dolmetscher Fluentalk T1 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V874553
Hersteller:
     Timekettle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6971362040291
Suchbegriffe:
elektronisches Wörterbuch
Übersetzer
Kostenlose globale mobile Daten für 1 Jahr für 36 Sprachen
Der T1 Mini-Übersetzer bietet Echtzeit-Übersetzung in 36 Sprachen. Genießen Sie einen einjährigen mobilen Datenplan, ohne unterwegs Daten aufladen oder SIM-Karten einlegen zu müssen. Bleiben Sie auch in weit entfernten oder beliebten Reisezielen weltweit kostenlos für 36 Sprachen in Verbindung: Der T1 Mini-Übersetzer bietet Echtzeit-Übersetzung in 36 Sprachen. Genießen Sie einen einjährigen mobilen Datenplan, ohne unterwegs Daten aufladen oder SIM-Karten einlegen zu müssen.

Der T1 Mini-Offline-Übersetzer bietet eine hochwertige Offline-Übersetzung
Wechseln Sie in Bereichen ohne Internetzugang in den Offline-Modus. Genießen Sie eine Offline-Übersetzung in 13 Sprachpaaren, einschließlich 8 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Koreanisch, Russisch und Deutsch. Laden Sie bis zu 4 Pakete von Offline-Sprachen kostenlos herunter, um sie jederzeit zu verwenden

Sofortige Übersetzung mit einem Klick
Übersetzen Sie einfach auf Knopfdruck für Komfort und Einfachheit. Drücken Sie sich in Ihrer Muttersprache oder in einer Fremdsprache aus, ohne den Knopf wechseln zu müssen. Halten Sie einfach die Taste gedrückt und sprechen Sie, damit die Sprache automatisch erkannt und sofort übersetzt wird

39 Sprachen für die Fotoübersetzung
Überwinden Sie Sprachbarrieren auf Reisen mit dem Mini-Übersetzer T1. Machen Sie Fotos und übersetzen Sie sofort Text von Menüs, Verkehrszeichen usw. Wählen Sie aus einer großen Auswahl von 39 Sprachen, um mühelos fremde Inhalte zu verstehen und zu navigieren

Benutzerfreundlich, klare Audio und Schriftart
Fluentalk T1 mini verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einfach zu bedienenden Interaktionen. Benutzer aller Altersgruppen und technischen Fähigkeiten können in Sekundenschnelle problemlos durch das Gerät navigieren. Genießen Sie eine verbesserte Lautstärke, die jedes Wort leicht hört. Die vergrößerte Schriftgröße sorgt für eine gute Lesbarkeit, um sich an die Bedürfnisse aller Benutzer anzupassen
Features:
1 Jahr kostenlose globale Daten
36 Sprachen für die Sprachübersetzung
39 Sprachen für die Fotoübersetzung
13 Offline-Sprachen
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.4 mm
Höhe:
91 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
54.8 mm
Gewicht:
86 g
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Sprachen:
Arabisch + Bulgarisch + Kantonesisch + Katalanisch + Chinesisch + Koreanisch + Tschechisch
Produkt-Art:
Mobiler Dolmetscher
Weitere Suchbegriffe: Timekettle, Fluentalk T1 Mini, Übersetzungshilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 106,98*
€ 135,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,75*
€ 185,75*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 149,86*
€ 185,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 209,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.