Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6058280 Externes Gehäuse für M.2 PCIe NVMe SSD M.2 PCIe NVMe SSD USB 3.2 Gen 2 (US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V509173
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6058280
EAN/GTIN:
     4064161313818
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Das Renkforce RF-HDE 100 ist ein hochwertiges M2 NVME-Gehäuse mit Aluminiumlegierung, das robust und nicht leicht zu beschädigen ist. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 10Gbps und unterstützt bis zu 8TB Festplatten.
Features:
Unterstützt Speicherkapazitäten bis 8 TB
Übertragungsschnittstelle: USB 3.2.
Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbps (abhängig von Computerhardware und weiteren Umgebungsbedingungen)
Lieferumfang:
Gehäuse
Type C® / Type C® Kabel
Schraubendreher
Aluminiumplatte
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
9 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Gewicht:
40 g
Passend für:
M.2 PCIe NVMe SSD
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Stromversorgung:
über USB
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
Schraubendreher
Festplattenanschluss:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Festplattenhöhe max.:
2.75 mm
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
8 TB
Herstellerfarbe:
Silber
Speichermedien-Besonderheiten:
M.2 Steckplatz
Produkt-Art:
Externes Gehäuse für M.2 PCIe NVMe SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.