Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24MSW504 LED-TV 60cm 24 Zoll EEK E (A - G) CI+, Smart TV, WLAN, DVB-C, DVB-S2, DVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V507653
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24MSW504
EAN/GTIN:
     5025232949243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Der Android-TV™ der Serie MSW504 verbindet eine beeindruckende Bildqualität mit starkem Sound und intelligenter Unterhaltung. Alle Ihre Lieblingsinhalte werden damit zum Leben erweckt. Genießen Sie die neuesten Serien und Filme von Streaming-Anbietern sowie eine große Auswahl an Apps und Spielen. Die HD Colour Engine sorgt für naturgetreue Farben und die Bright-Panel-Technologie für atemberaubende Lichtstärke. Vorhang auf für eine große Klangbühne heißt es dank des Surround Sound Klangsystems, das Sie mitten ins Geschehen versetzt. Mit klassischem Design fügt sich die MSW504 Serie nahtlos und platzsparend in Ihre Entertainmentwelt ein.
Features:
Bilddiagonale: 60 cm (24 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat), DVB-T (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein, per USB
Lieferumfang:
Fernseher + Fernbedienung + Standfuß + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
366 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Empfang:
DVB-C, DVB-S, DVB-T
Breite:
552 mm
Bildformat:
16:9
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
84 mm
Gewicht:
3 kg
Display (Zoll):
24 Zoll
Hersteller:
Panasonic
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Cloud-Anbindung:
Google Home
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.5 W
Gewicht Hinweis:
mit Fuß
Anzahl USB:
2 x
Display (cm):
61 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein + per USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
332 mm
Display-Technologie:
LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 242,37*
€ 281,16*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 245,71*
€ 284,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 285,89*
€ 325,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,80*
€ 325,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.