Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Tagfahrlicht, Positionslicht KS71727R (Ø x H) 110mm x 113mm Schwarz, Gelb, Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V462073
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     KS71727R
EAN/GTIN:
     4042504202203
Suchbegriffe:
Tagfahrleuchte KFZ
Tagfahrleuchtensatz KFZ
tagfahrleuchte kfz
LED Arbeitsscheinwerfer rund, 9x3 W, ca. 2700 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 9 x Hochleistungs-LED Osram, Leistung: 27 Watt (9 x 3Watt), Spannung: 10-30 Volt, Lichtintensität: ca. 2700 Lumen, Schutzklasse: IP68, Abmessungen (BxHxT): ca. 113 x 113 x 25 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse 60° (kurz und breit), Lichtfarbe 6000K, E9 10R-05.16140
Features:
10 - 30 V
Lieferumfang:
LED Leuchte
Päckchen mit Schrauben (Montierung)
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
113 mm
Farbe:
schwarz + gelb + weiß + grau
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9 10R-05.16140
Breite:
113 mm
Durchmesser:
110 mm
LEDs:
9 St.
Betriebsspannung:
30 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb + Durchsichtig + Silber
Produkt-Art:
Tagfahrlicht
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Scheinwerfer, rally, rallyscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 24,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 24,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.