Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Simon Standventilator 28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V107453
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     S-053
EAN/GTIN:
     7630850301403
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 53db
stand ventilator
Leise, kraftvoll und rundum erfrischend: Mit 3D-Oszillation und einer Winddistanz von bis zu 10 Metern sorgt Simon für eine optimale Luftzirkulation auch in grossen Räumen.
Trotz seiner starken Leistung läuft der 3D-Standventilator sehr leise.
Ob eine leichte Brise oder erfrischender Wind: Der Luftstrom ist individuell einstellbar.
Dank der Power Memory erinnert sich Simon an die zuletzt gewählte Einstellung.
Simon verbindet als 3D-Ventilator gekonnt Funktion und Ästhetik.

Einfache Bedienung
Simon lässt sich mit dem praktischen Fussschalter schnell ein- und ausschalten.
Zudem hat der Standventilator eine magnetische Funk-Fernbedienung, die eine unkomplizierte Steuerung erlaubt.

Intelligente Features
Simon bringt eine ganze Reihe intelligenter Funktionen mit sich.
Er bietet etwa einen Modus, der natürliche Windverhältnisse simuliert, 10 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen und einen 1–7 Stunden Timer.

Praktisches, schlichtes Design
Der Standventilator kommt in einem schlichten Design mit Textilverkleidung daher.
Die Textilabdeckung ist waschbar und für eine unkomplizierte Reinigung lassen sich Front- und Rückgitter abschrauben.
Features:
3D-Schwenkfunktion verteilt die erfrischende Luft im ganzen Raum
Grosse Winddistanz – erfrischt bis zu 10 Meter
Sehr leise im Betrieb
Lieferumfang:
1 Standventilator + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Tiefe:
261 mm
Höhe:
820 mm
Länge:
276 mm
Gewicht:
4.6 kg
Schaltstufen:
10
Max. Geräusch-Entwicklung:
52 dB
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
0
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Weiß
Geräusch-Entwicklung:
52 dB
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend + Timer
Produkt-Art:
Standventilator
Weitere Suchbegriffe: standventilator stadler, Stadler Form, Simon, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 247,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 247,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.