Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S980811 Herst.-Nr.: 2761111 EAN/GTIN: 4260027611115 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen CDR AUDIO Medien von PRIMEON kann die eigene Lieblingsmusik perfekt mit AUDIO CD-Recordern zusammengestellt werden.
PRIMEON CDR Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich sind alle PRIMEON CDR Medien offiziell lizenziert!
Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit. Features: 80 Minuten Aufnahmezeit Inhalt: 10 Stück Bedruckbar Lieferumfang: Inhalt: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Druckbereich: | 22 - 118 mm | Verpackung: | Spindel | Aufnahmezeit: | 80 min | Besonderheiten: | Bedruckbar | Produkt-Art: | CD-R Audio Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,28* | € 9,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,95* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|