Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ 710-10603 Isolierband HelaTape Flex 1000+ Blau (L x B) 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10603
EAN/GTIN:
     4031026548593
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Hela Tape Flex 1000+ Premium ist ein selbstklebendes Band, welches auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt und sehr gut zu verarbeiten ist. Dafür sorgt der große Temperaturbereich des Bandmaterials. Das Premium-Band Hela Tape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Kabelabzweigungen bis 600 V und als äußere Schutzummantelung für Kabelspleiße.
Features:
Blau
(L x B) 20 m x 19 mm
Selbstklebend, Elastisch
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Elastisch
Serie:
HelaTape Flex 1000+
Typ:
HelaTape Flex 1000+
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Durchschlagspannung:
45 kV
Reißkraft:
35 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band blau, HellermannTyton, HelaTape Flex 1000+
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,00*
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,02*
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,70*
1
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 6,97*
4 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,03* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.