Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Mini-Style Wand- und Deckenlüfter 90 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87361
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560584
EAN/GTIN:
     4046293390011
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Für die Bad- und Toiletten-Entlüftung bestens geeigneter Lüfter zur Wand- und Deckenmontage. Mit selbstschmierendem, geschlossenem Gleitlager-Motor. Nur 17 mm Aufbauhöhe.
Features:
Nur 17 mm Aufbauhöhe
Mit Gleitlager
IPX2
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Tiefe:
8.2 cm
Höhe:
14 cm
Breite:
14 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Luftdurchsatz:
90 m³/h
Drehzahl:
2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair, Mini-Style, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 23,54*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,55*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 36,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.