Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD04329V12BHWER Querstromlüfter Motor rechts 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87316
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD04329V12BHWER
EAN/GTIN:
     4016138499605
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v dc
querstromlüfter 12v
Kugelgelagerter Universal-Querstromlüfter für Schutzkleinspannung. Der bürstenlose Motor treibt kraftvoll die Lüfterwelle an und sorgt für einen hohen Luftdurchsatz. Ideal geeignet für vielfältige Lüftungsaufgaben, die Kraft gepaart mit Laufruhe erfordern.
Features:
Hocheffektives Kugellager
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
33.8 cm
Breite:
6 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
530 g
Typ:
CD04329V12BHWER
Max. Stromaufnahme:
700 mA
Material:
Aluminium
Luftdurchsatz:
170 m³/h
Drehzahl:
2800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
45 dBA
Ausführung:
Motor rechts
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, X-Fan, Querstrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 73,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,10*
€ 73,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.