Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 125-125 TIMER Zentrifugallüfter 230V 208 m³/h 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87110
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20110706
EAN/GTIN:
     4022567107066
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Die Zentrifugal-Box ist eine äußerst flache und kompakte (Höhe 12,2 cm) Lüftungsanlage und für Bereiche geeignet die entweder sehr flach oder nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht, z. B. in abgehängten Decken. Der Motor und das Flügelrad lassen sich für die Reinigung und Wartung einfach herausschwenken. Der Kugellagermotor ist wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet. Die Box kann an einem flexiblen oder an einem starren System angeschlossen werden. Das Gerät ist spritzwassergeschützt und von – 20 °C bis + 60 °C einsetzbar.
Features:
Unterdecken-Montage
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
61 W
Höhe:
12.2 cm
Länge:
44.8 cm
Breite:
24.1 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Max. Geräusch-Entwicklung:
36.9 dBA
Herstellerfarbe:
Silber
Luftdurchsatz:
208 m³/h
Drehzahl:
1890 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
36.9 dB
Produkt-Art:
Zentrifugallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, wallair radiallüfter, radiallüfter, 4046293399786, Wallair, 125-125 TIMER, Kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.