Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506145 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Plus 21/24/27kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S866562
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506145
EAN/GTIN:
     4062321375317
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten. Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der CLICKFIX 2.0 Montagetechnik ist die Installation ganz einfach.
Features:
Umschaltbar, druckfest
Stufenlose Temperaturwahl, 400 V
Moderne Glas-Optik, weiß
Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer + Schieber + 2 x Anschlussnippel + 4 x Schraube + 4 x Dübel + 4 x Unterlegscheiben + Durchflussbegrenzer + 2x Steckbrücken + Befestigungsmaterial + Dokumente zum Gerät.
Weitere Informationen:
Leistung:
21 + 24 + 27 kW
Tiefe:
106 mm
Höhe:
484 mm
Breite:
236 mm
Montageart:
Übertisch + Untertisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1339984
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
400 V
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
20 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
20 °C
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliches Klima):
476 kWh/Jahr
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Weitere Suchbegriffe: 04062321375317, Bosch Home Comfort, Tronic Comfort Plus 21/24/27 kW, Boiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.