Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19944 Parkscheibe 15mm x 11cm mit Wischlippe zum Wasserabstreifen, mit Profiltie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S855401
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19944
EAN/GTIN:
     4007928199447
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
hp autozubehör parkscheibe
parkscheibe
Die Parkscheibe entspricht der Euro-Norm und hat folgende Funktionen: Parkscheibe, Eis-/+ Reifkratzer, Wasserabstreifer, Profiltiefenmesser, Münzbox.
Features:
Parkscheibe
Eiskratzer
Profiltiefenmesser
Wischlippe zum Wasserabstreifen
1 Chip für den Einkaufswagen
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Farbe:
blau
Breite:
11 cm
Gewicht:
0.80 kg
Besonderheiten:
mit Wischlippe zum Wasserabstreifen + mit Profiltiefenmesser + mit Münzbox + mit Eiskratze
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Parkscheibe
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Parkscheibe mit 6 Funktionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.