| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S820631 Herst.-Nr.: 1563985 EAN/GTIN: 4016139201641 |
| |
|
| | |
| Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen. Mögliche Anwendungsbereiche: · Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung · Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen · Gefahrenstellen wie Gebäude Features: Gelb (L x B) 45 m x 19 mm Reflektierend, Selbstklebend Weitere Informationen: | | Länge: | 45 m | Farbe: | gelb | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Reflektierend + Selbstklebend | Serie: | RT | Typ: | RT19/45M-YL | Temperaturbereich: | +5 - +30 °C °C | Trägermaterial: | Polyethylenfolie | Dicke: | 0.23 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 0.23 mm | Max. Temperatur: | +30 °C | Min. Temperatur: | +5 °C | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, signal-klebeband gelb, markierband, Conrad Components, 1197058, RT19/45M-YL, Reflektierband, Konturmarkierung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,87* | € 48,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,44* | € 48,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,45* | € 99,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|