Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX24HS1200 Halogenheizer 30m² Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819992
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX24HS1200
EAN/GTIN:
     9005151001815
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler
heizstrahler 400w
The Heat is on
Räume von einer Größe bis zu 30 m² bringt das Schuss Halogen-Heizgerät SHX24HEAT2022 innerhalb kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur. Dafür stehen drei Schaltstufen von 400, 800 und 1200 Watt zur Verfügung, die durchweg dank Halogentechnologie extrem leise arbeiten. An kühlen Tagen bietet das Heizgerät wohlige Wärme und lässt sich mit dem praktischen Tragegriff individuell positionieren. Im Oszillations-Modus schwenkt das Gerät in einem Winkel von 90 Grad hin und her, um mehrere Personen an der angenehmen Wärme teilhaben zu lassen. Sicherheit für Kinder und Haustiere: Vor unbeabsichtigtem Kontakt mit den Heizelementen schützt ein Sicherheits-Gitterrost und ein Kippschutzschalter schaltet das Gerät ab, sollte es die Balance verlieren.
Features:
3 Heizstufen: 400 / 800 / 1200 W
Oszillierend (90 Grad) und leise
Für Raumgrößen bis zu ca. 30 m²
Lieferumfang:
Heizgerät
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
400 + 800 + 1200 W
Höhe:
510 mm
Länge:
320 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
1.7 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
220 + 240 V
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Oszillierend + Heizlüfterfunktion
Produkt-Art:
Halogenheizer
Weitere Suchbegriffe: SHX, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1331
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 33,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 33,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.