Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components S513-1835 1564128 Magnetklebeband S513-1835 Schwarz (L x B) 1.8m x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819561
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564128
EAN/GTIN:
     4016139203065
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Dauermagnetband, sehr flexibel und einseitig selbstklebend mit hochwertigem Klebeband. Leicht mit einer Schere oder einem Cutter zuschneidbar. Hält auch auf gewölbten Oberflächen. Für die Werkstatt zur Befestigung von Kleinteilen wie z.B. Bits etc.
Features:
Schwarz
(L x B) 1.8 m x 35 mm
Selbstklebend, Leicht zuschneidbar, Flexibel
Weitere Informationen:
Länge:
1.8 m
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Leicht zuschneidbar + Flexibel
Serie:
S513-1835
Typ:
S513-1835
Dicke:
2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
2 mm
Produkt-Art:
Magnetklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 16,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 16,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.