| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S817931 Herst.-Nr.: 1564015 EAN/GTIN: 4016139201948 |
| |
|
| | |
| Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebestoff zur Abschirmung elektromagnetischer Felder. Features: Kupfer (L x B) 20 m x 25 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Farbe: | braun | Breite: | 25 mm | Serie: | CFT25 | Typ: | CFT25/20M | Temperaturbereich: | 0 - +100 °C °C | Trägermaterial: | Kupfer | Dicke: | 0.05 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer | Materialstärke: | 0.05 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Kupferklebeband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CFT25/20M, selbstklebende kupferfolie, kupferband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,73* | € 21,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 21,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,10* | € 44,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|