Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components CFT-25/10M 1564013 Kupferklebeband CFT-25 Kupfer (L x B) 10m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817921
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564013
EAN/GTIN:
     4016139201924
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband
Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebestoff zur Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Kupfer
(L x B) 10 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Serie:
CFT-25
Typ:
CFT-25/10M
Temperaturbereich:
0 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Kupfer
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CFT-25/10M, selbstklebende kupferfolie, kupferband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,31*
2 Tage
459
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,32*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.