| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S693592 Herst.-Nr.: 320023 EAN/GTIN: 9120078083604 |
| | |
|
| | |
| 3D-basics TPM Wash Solvent ist ein nicht entzündliches, geruchsarmes Lösungsmittel, das für die Reinigung und Auflösung von ungehärtetem Kunstharz bei mit Stereolithografie (SLA) 3D-gedruckten Teilen.
3D-basics TPM Wash Solvent TPM Wash Solvent (Tripropylenglykolmonomethylethe) ist ein nicht entzündliches, geruchsarmes Lösungsmittel, das für die Reinigung und Auflösung von ungehärtetem Kunstharz bei mit Stereolithografie (SLA) 3D-gedruckten Teilen. TPM hat eine niedrigere Verdunstungsrate als IPA und mit TPM lassen sich ungefähr dreimal so viele Teile waschen, wie mit IPA, bevor es ersetzt werden muss.
TPM ist derzeit nicht für die Verwendung mit den biokompatiblen Kunstharzen von Formlabs zertifiziert.
TPM ist mit dem Finish Kit, Form Wash und Form Cure von Formlabs kompatibel.
Anwendung Tragen Sie beim Umgang mit TPM immer Handschuhe.
Um nicht ausgehärtetes Harz von SLA- oder DLP-gedruckten Teilen zu entfernen, füllen Sie Ihr Reinigungsgefäß mit der vom Hersteller angegebenen Menge. Um Abfall zu minimieren, wird empfohlen, die Teile vor dem Einlegen in den Reinigungsbehälter vorab zu reinigen, um die Lebensdauer Ihres frischen TPM zu verlängern. Dies kann in einem separaten Behälter mit achter "schmutzigem" TPM aus früheren Reinigungszyklen oder Reinigern mit geringer Verdunstung wie DPM, TPM oder PGDA erfolgen. Legen Sie den fertigen Druck in das Reinigungsgefäß, reinigen Sie die Teile für mindestens 5 min. oder nach den Richtlinien der Materialhersteller. Nach dem Reinigungszyklus das TPM-beschichtete Teil mit Wasser waschen, das Modell trocknen lassen und auf klebrige Oberfläche prüfen, ggf. wiederholen, bis die Oberfläche nicht mehr klebrig ist. Wenn es immer noch klebrig ist, ersetzen Sie das TPM. Features: TPM ist mit dem Finish Kit, Form Wash und Form Cure von Formlabs kompatibel. Hinweise: Dieses Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich gekennzeichnet. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Aerosol vermeiden. FALLS IN DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. Spülen Sie weiter. An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter fest verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. Technische Daten Chemische Farbe klar Typischer Lösungsmittelgeruch CAS-Nummer 25498-49-1 Chemische Lösungsmitteldichte 0,96 g/cm3 (20 °C) Entsorgung von TPM TPM und Behälter sowie Spülwasser müssen an einer geeigneten Abfallbehandlungsanlage entsorgt werden. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Reiniger |
|
| | |
| | | |
| |