Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Key Light Air LED Videoleuchte EEK F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S617622
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10LAB9901
EAN/GTIN:
     0840006618638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elgato
Key Light Air
Streaming Zubehör
Streaming
PRÄZISE GEFERTIGT. EIN ECHTER LICHTBLICK.
Mit Key Light Air wirkt dein Kamera-Feed professionell. Aber du wirst es für noch viel mehr verwenden wollen.

HOCHMODERN
Professionelle LEDs liefern eine konstant sanfte Lichtintensität und bleiben dabei stundenlang kühl, sodass du bei der Arbeit nicht ins Schwitzen kommst.

DRAHTLOSE STEUERUNG
Key Light Air verbindet sich drahtlos mit deinem PC, Mac, Android-Gerät oder iPhone. So kannst du Helligkeit und Farbe bequem über die Control Center App einstellen und siehst alle Anzeigen in Echtzeit auf dem Bildschirm.

AUGENSCHONEND
Im Gegensatz zu herkömmlicher Studioausleuchtung lässt dich Key Light Air nicht nur professionell aussehen. Die LEDs sitzen in dem Rahmen der Innenseite des Displays, was zusammen mit der Multi-Layer-Diffusion ein indirektes, ultraweiches Licht erzeugt. So schont es auch deine Augen.

FORM UND FUNKTION. IN PERFEKTION.
Mit schlankem Design und kompakter Standfläche stellt Key Light Air dich und dein Setup ins Rampenlicht. Das nach vorne ausladende Profil, die Höhenmarkierungen am Teleskopständer und die integrierte Kabelführung zeugen von Liebe zum Detail.
Features:
Studiobeleuchtung auf Knopfdruck
Warm- und kalt-weiße LEDs ermöglichen Vollspektrum-Weiß
Perfekt zum Ausleuchten der näheren Umgebung
Farbtemperaturbereich 2900-7000 K
Lieferumfang:
Key Light Air, Kugelgelenkhalterung, Teleskopständer, Standfuß, Netzteil, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Länge:
205 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
205 mm
Gewicht:
1000 g
Lichtleistung:
1400 lx
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
7000 K
Farbtemperatur min.:
2900 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 2,00*
ab € 117,18*
€ 148,81*
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 122,38*
€ 153,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 124,83*
€ 156,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,60*
€ 175,34*
€ 6,90*
ab € 159,14*
€ 194,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 27,57*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,40*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,71*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 26,80*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 252,05*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,39*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,43*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,12*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,64*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 170,58*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 199,52*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 309,01*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 331,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.