| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S613132 Herst.-Nr.: 13005 EAN/GTIN: 4012160130059 |
| |
|
| | |
| Immortals Fenyx Rising erweckt ein großes mythisches Abenteuer zum Leben.
Spiele als Fenyx und begib dich, beflügelt und halbgöttlich, auf die Mission, die griechischen Götter zu retten. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Du bist die letzte Hoffnung der Götter.
Mit den Kräften der Götter, wie etwa dem Schwert des Achilleus oder den Schwingen des Daidalos, wirst du dich mächtigen Gegnern stellen und uralte Rätsel lösen. Kämpfe gegen berühmte Untiere wie den Kyklopen und die Medusa in dynamischen Auseinandersetzungen in der Luft und am Boden. Setze deine Fähigkeiten und verschiedenste Waffen, darunter Lenkpfeile, Telekinese und mehr, ein, um verheerenden Schaden anzurichten. Entdecke eine Welt, die aus sieben verschiedenen, jeweils von Göttern inspirierten Regionen besteht.
Dieses Spiel unterstützt Smart Delivery und ermöglicht somit den Zugriff auf den Xbox One- und den Xbox Series X|S-Titel. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | Xbox Series | Spiele Genre: | Action + Adventure | USK: | 12 | PEGI: | 12 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Xbox Series X Spiel | Erscheinungstermin: | 2022-06-15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games, UbiSoft, Immortals Fenyx Rising, xbox Series Spiele, xbox Series Games |
| | |
| |