| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S569511 Herst.-Nr.: 21034 EAN/GTIN: 4056929210347 |
| |
|
| | |
| Kompakte und leichte Saugnapfhalterung für Action Cam, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone Diese mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen wie z.B. an einer (Auto-) Scheibe sicher befestigen und so spannende Aufnahmen machen. Es können sowohl Action Cams mit GoPro Haltesystem als auch leichte Digital- und Kompaktkamera mit 1/4 Zoll Anschluss befestigt werden. Smartphones können einfach per optional erhältlichem Smartphone Adapter montiert werden. Besonders praktisch ist der per um 360 verstellbare Haltearm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel einstellen können. Der mantona Mini Saugnapf ist klein und kompakt und somit an vielen Stellen einsetzbar und leicht z.B. im Handschuh verstaubar. Features: Saugnapf zur Befestigung an glatten Oberflächen wie z.B. Scheiben oder anderen flachen und glatten Untergründen Flexibel verstellbarer Aufnahmewinkel Einfache und sichere Befestigung Klein und kompakt, auch für eingeschränkte Platzverhältnisse verwendbar Mit 1/4 Zoll und GoPro Anschluss Für Action Cam, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone (Smartphone Adapter optional erhältlich) Lieferumfang: 1x mantona Saugnapf Mini mit 1/4 Zoll Gewindeanschluß + 1x GoPro Halteadapter Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Länge: | 65 mm | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 58 g | Passend für: | GoPro + Actioncams | Produkt-Art: | Saugnapfhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,19* | € 11,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,85* | € 11,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,23* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|