| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S569501 Herst.-Nr.: 21281 EAN/GTIN: 4056929212815 |
| |
|
| | |
| Vielseitige und besonders hochwertige Saugnapfhalterung Bei dieser mantona Saugnapfhalterung XL für Action Cams, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone bekommen Sie einfach von allem etwas mehr als üblich. Die Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen wie z.B. an einer (Auto-) Scheibe oder auch an Karosserien sicher befestigen und so spannende Aufnahmen machen. Es können sowohl Action Cams mit GoPro Haltesystem als auch leichte Digital- und Kompaktkamera mit 1/4 Zoll Anschluss befestigt werden. Smartphones können einfach per optional erhältlichem Smartphone Adapter montiert werden. Der verbaute 1/4 Zoll Anschluss und der universell kompatible GoPro Mount Adapter bieten eine überaus sichere und verwacklungsfreie Befestigung Ihres Equipments. Es kann Equipment bis 500 Gramm sehr sicher befestigt werden.
Überaus komfortabel und extrasicher - einfach von allem etwas mehr! Der extragroße Saugnapf mit einem 9cm Durchmesser bietet deutlich mehr Sicherheit und Traglast als die oftmals üblichen 7cm bei anderen Saugnäpfen. Auch die Bedienungselemente sind sehr großzügig und komfortabel gestaltet. Die Nutzung und die Bedienung dieses Saugnapfes ist daher in der Praxis ein echtes Vergnügen. Der Saugnapfarm lässt sich sehr bequem verstellen und der groß dimensionierter Kugelkopf mit Panoramafunktion bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Feineinstellung der gewünschten Perspektive. Der Saugnapfarm sorgt für eine zusätzliche Stoßdämpfung. Der mantona Saugnapf XL bleibt dabei trotzdem kompakt und mit 180 Gramm sehr leicht. Diese Halterung ist somit so gut wie überall einsetzbar. Die Aufbewahrung z.B. im Handschuhfach des Autos oder Motorrades ist problemlos möglich. Features: Besonders hochwertige Saugnapfhalterung zur Befestigung an glatten Oberflächen wie z.B. Scheiben, Karosserien oder anderen flachen und glatten Untergründen Zur Befestigung am Auto, Motorrad, Quad uvm., sicherer Halt bis über 250km/h Sehr sicher und komfortabel durch extragroßen 9cm Saugnapf und komfortable Bedienelemente In 3 Achsen verstellbar, sehr flexible Winkeleinstellung, mit Kugelkopf Mit ¼ Zoll Gewinde und GoPro Mount Für Action Cam, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone (Smartphone Adapter optional erhältlich) Lieferumfang: 1x Saugnapfhalterung XL inkl. Kugelkopf + 1x Adapter 1/4 Zoll auf GoPro Mount Hinweise: Allgemeiner Hinweis Diese Saugnapfhalterung bietet Ihnen eine extrem hohe Sicherheit für Ihr Equipment. Trotzdem besteht bei Einsätzen, in denen es zu sehr hohen dynamischen Stoßbelastungen kommen kann (z.B. Motorcross, Autos und Motorräder mit sehr harter Federung bei Schlaglöchern und sehr hoher Geschwindigkeit, Boote) generell die Möglichkeit einer Lösung der Befestigung. Nicht empfehlenswert für den dauerhaften Einsatz in sehr feuchten Umgebungen z.B. beim Surfen oder Snowboarden. Generell führt zu viel Wasser bei längerer Nutzung zu einer Lockerung von Saugnäpfen. Wir empfehlen auch beim Einsatz dieser sehr leistungsfähigen Saugnapfhalterung grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl! Ebenso ist eine saubere, fettfreie Oberfläche stets die notwendige Grundlage für den sicheren Halt Ihrer Saugnapfhalterung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Breite: | 115 mm | Gewicht: | 180 g | Passend für: | GoPro + Sony Actioncams + Actioncams | Produkt-Art: | Saugnapfhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,04* | € 10,47* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 10,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 12,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,04* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|