Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEKIN [1x Micro-USB, Apple Lightning-Stecker - 1x ] 1.00m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S549832
Hersteller:
     REEKIN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260272282665
Suchbegriffe:
04260272282665
REEKIN
apple kabel
ipad kabel
Reekin 2 in 1 Ladekabel (USB Micro & Lightning) - 1,0 Meter (Silber-Nylon).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Micro-USB + Apple Lightning-Stecker
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.