Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25272 Versenkter Zurr-Ring (L x B x H) 145 x 105 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S524832
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25272
EAN/GTIN:
     4007928252722
Suchbegriffe:
Zurrmulde
zurrmulde
Einfacheres Verzurren der Ladung. Zum Einbau in die Bodenplatte, mit Feder, Schraubbefestigung.
Features:
Zum Einbau in die Bodenplatte
Mit Feder
Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
145 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
0.48 kg
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Versenkter Zurr-Ring
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.