Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28352 Anhänger Stecker [ - Stecker 13polig] ABS Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S524662
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28352
EAN/GTIN:
     4007928283528
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
Nach DIN ISO 11446 mit Bajonett-Verriegelung, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt.
Features:
Mit Bajonett-Verriegelung
Aus bruchfestem Kunststoff
Wasser- und staubgeschützt
Weitere Informationen:
Tiefe:
6 cm
Länge:
12 cm
Breite:
4.5 cm
Anschluss (Anhänger):
Stecker 13polig
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Anhänger Stecker
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.