Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18185 Ganzgarage (L x B x H) 475 x 195 x 175cm Passend für (Auto-Marke): Univers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520672
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18185
EAN/GTIN:
     4007928181855
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
175 cm
Länge:
475 cm
Breite:
195 cm
Passend für:
SUV/VAN
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 47,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 47,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.