Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18187 Ganzgarage (L x B x H) 508 x 178 x 120cm Passend für (Auto-Marke): Univers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520652
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18187
EAN/GTIN:
     4007928181879
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 cm
Länge:
508 cm
Breite:
178 cm
Passend für:
Kfz Kombi- und Steilheck
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 51,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,99*
€ 51,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.