Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18181 Ganzgarage (L x B x H) 381 x 165 x 119cm Passend für (Auto-Marke): Univers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520482
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18181
EAN/GTIN:
     4007928181817
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Höhe:
119 cm
Länge:
381 cm
Breite:
165 cm
Passend für:
Kfz Kombi- und Steilheck
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 40,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 40,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.