Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18183 Ganzgarage (L x B x H) 483 x 178 x 119cm Passend für (Auto-Marke): Univers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520462
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18183
EAN/GTIN:
     4007928181831
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Höhe:
119 cm
Länge:
483 cm
Breite:
178 cm
Passend für:
Kfz Kombi- und Steilheck
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.