Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18091 Vorhängeschloss 7cm gleichschließend Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520252
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18091
EAN/GTIN:
     4007928180919
Suchbegriffe:
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
Kastensicherung
anhänger diebstahlsicherung
Durchmesser 70 mm
Rostfreier Stahl
Mit 2 Schlüsseln
Passend u. a. für Anhänger Diebstahlsicherung HP Autozubehör Art.Nr. 18092
Features:
Mit 2 Schlüsseln
Metall verchromt
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
2.2 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
Durchmesser:
70 mm
Schließmechanismus:
gleichschließend
Material:
Metall (verchromt)
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,10*
€ 7,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 14,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 14,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
11801
ab € 14,42*
Sonstiges
TFA Stecker
88801
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.