Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector ProAir 100 H-EG Wand- und Deckenlüfter 75 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S39246
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     ProAir 100 H-EG
EAN/GTIN:
     4260070562228
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Zur Wand- und Deckenmontage geeigneter Einbaulüfter. Eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor schaltet den Lüfter automatisch Ein/Aus. Ansprechempfindlichkeit und Nachlaufzeit individuell einstellbar. Einfache Reinigung, Frontblende kann ohne Werkzeug abgenommen werden.
Features:
Nur 21 mm Aufbauhöhe
Hygrostat
Schutzart: IP44
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
14 cm
Farbe:
grau
Breite:
15 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Luftdurchsatz:
75 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Hygrostat
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Protector, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,10*
€ 70,39*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 70,40*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 69,86*
€ 89,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.