Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Archivbox 623916 80mm x 327mm x 233mm Wellpappe Naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317911
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623916
EAN/GTIN:
     4049793026220
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Geeignet für Hoch- und Querformat. Mit ökologischer, wasserbasierter Farbe bedruckt. Lieferung gefaltet.
Features:
Maße: 8 x 32,7 x 23,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Art des Verschlusses: Verschlusslasche
mit Deckel
mit Archivdruck
Lieferung gefaltet
Werkstoff: Wellpappe, 100 % recycelt
Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Tiefe:
233 mm
Höhe:
327 mm
Farbe:
braun
Breite:
80 mm
max. Anzahl der Blätter:
750 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
ECO
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Archivbox ECO
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche
Lieferung gefaltet:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe;100% recycelt
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Material:
Wellpappe
Herstellerfarbe:
Naturbraun
Produkt-Art:
Archivbox
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 1,02*
2 Tage
1142
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,07*
3 Tage
934
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
10 Tage
1157
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.