Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Sammelmappe 889007 DIN A4 Blau 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312461
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889007
EAN/GTIN:
     4024158021669
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Info-Rahmen
Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Blendarme Oberfläche.
Features:
Maße: 31,2 x 22,5 cm (B x H)
DIN A4
magnetisch
Werkstoff: Polyethylen
5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Magnetrahmen
selbstklebend:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sammelmappe
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 29,49*
€ 39,19*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,57*
€ 39,29*
1 Tag
15
pro Paket
€ 5,49*
ab € 29,88*
€ 39,62*
2 Tage
155
pro Paket
€ 8,50*
ab € 31,36*
€ 41,52*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 47,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.