Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-PO 90 2093173 Exzenterpoliermaschine 230V 90W 3700 U/min (max) 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S249091
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093173
EAN/GTIN:
     4006825614145
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Handliche und robuste Poliermaschine zur mühelosen Lackpflege mit Ø 240 mm großem Polierteller und 3.700 Umdrehungen pro Minute. Mit der Textil-Polierhaube wird das Poliermittel auf die zu polierende Fläche aufgetragen, die Synthetik-Polierhaube erzeugt beim Nachpolieren dauerhaften Glanz.
Features:
Ø240 mm Polierteller
Ein-/Ausschalter
Inkl. Textil-/ und Synthetik-Polierhaube
Lieferumfang:
1x Auto-Poliermaschine CC-PO 90
1x Textil-Polierhaube
1x Synthetik-Polierhaube
Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Höhe:
218 mm
Länge:
261 mm
Breite:
240 mm
Gewicht:
1.91 kg
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
240 mm
Drehzahl (max.):
3700 U/min
Kabellänge (Details):
2 m
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,03*
€ 33,75*
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,32*
€ 33,77*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 43,92*
€ 3,50*
ab € 50,93*
€ 66,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.