Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 1245 ET12456X16.5 Abschirmband Scotch® 1245 Kupfer (L x B) 16.5m x 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19573
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET12456X16.5
EAN/GTIN:
     4054596281622
Suchbegriffe:
Abschirmband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 6mm x 16.5 m
Das 3M Abschirmband Nr. 1245 besteht aus einer geprägten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem nicht leitfähigen Acrylklebestoff.
Besondere Merkmale:
Flammhemmend nach UL · Acrylklebestoff resistent gegen Lösungsmittel.
Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 6 mm
Flammwidrig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Farbe:
braun
Breite:
6 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Serie:
Scotch® 1245
Typ:
Scotch 1245
Dicke:
0.08 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: kupfer klebeband, kupferklebeband 6mm, Scotch, Scotch 1245, 7100116884, 3m klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 36,05*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 36,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.