Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S19029 Herst.-Nr.: ET9212X33 EAN/GTIN: 4054596282773 |
| |
|
| | |
| Features: Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 12 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 12 mm | Typ: | ET9212X33 | Temperaturbereich: | +180 °C (max) | Herstellerfarbe: | Gelb + Transparent | Max. Temperatur: | +180 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,87* | € 48,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,39* | € 48,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 49,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,03* | € 56,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|