Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S18166 Herst.-Nr.: F101-25-480-5 EAN/GTIN: 7640108880185 |
| |
|
| | |
| FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit. Features: 100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Länge: | 480 mm | Breite: | 25 mm | Herst.-Teilenr.: | F101-25-480-5 | Typ: | F101-25-480-5 | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Max. Temperatur: | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klettband, klett-kabelbinder schwarz, FASTECH®, Klett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,672* | € 5,202* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 3,528* | € 5,22* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,96* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|